スリーライン
スリーラインの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
スリーラインの ティッシュペーパー
スリーラインの ティッシュケース
ハーフティッシュボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73710866
品番
HW-1405E
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。
用途
ホテル
材質
メラミン
色
グレイ底
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×150×70
繰り返し・詰め替え
対応