コップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73710954 品番HW-2204I
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。

用途ホテル 材質メラミン 容量(mL)270 寸法(幅W×長さL)(mm)73×85 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする