RFJD2-6045WL スモール研修用デスクU L字脚 アール・エフ・ヤマカワ 73711478

RFJD2-6045WL スモール研修用デスクU L字脚 アール・エフ・ヤマカワ 73711478 RFJD2-6045WL スモール研修用デスクU L字脚 アール・エフ・ヤマカワ 73711478

スモール研修用デスクU L字脚

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイトA 注文コード73711478 品番RFJD2-6045WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天板下に収納スペースがあり、サイドには左右に付け替え可能なフック(1個)がついています。天板サイズ:W600×D450

幅(mm)600 高さ(mm)700 奥行(mm)452 用途学習塾やスクールなど教育・研修施設でご使用いただけるデスクです。 材質天板・幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 棚・脚部・フック:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 質量(kg)9 ホワイトA 有効内寸(mm)W510 耐荷重(kg)天板50、棚5(均等荷重) 外寸(mm)W600×D452×H700 天板厚さ(mm)18 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73711478 RFJD2-6045WL 55122237 RFJD3-6045WL スモール研修用デスクU L字脚 アール・エフ・ヤマカワ スモール研修用デスクU L字脚 アール・エフ・ヤマカワ 1台 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73711478
2020-09-09
用途:
学習塾 机
有限会社ハラグチ 様 (教育・研究機関)

作りはしっかりしていると思います。棚の部分もメッシュで物が落ちにくくなっています。学習机として使うので、表面がつるつるしていたらもっと良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする