RFSPT-7070DB RFシンプルテーブル アール・エフ・ヤマカワ 73711514 RFSPT-7070DB RFシンプルテーブル アール・エフ・ヤマカワ 73711514 RFSPT-7070DB RFシンプルテーブル アール・エフ・ヤマカワ 73711514

RFシンプルテーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ダークB 注文コード73711514 品番RFSPT-7070DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。
デスクはもちろん、ワークテーブルや会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。
天板は丸角で医療施設や教育施設にも適しています。
4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。
天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。

ダークB 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×700×700 質量(kg)約12 耐荷重(kg)天板40(均等荷重) 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 幅(mm)700 高さ(mm)700 奥行(mm)700 有効内寸(mm)W558×D558×H642 キャスターなし 外寸(mm)W700×D700×H700 天板厚さ(mm)18
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73711514 RFSPT-7070DB 03690035 RFSPT-7070DB2 RFシンプルテーブル W700×D700 アール・エフ・ヤマカワ RFシンプルテーブル W700×D700 アール・エフ・ヤマカワ 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73711505
2021-09-07
用途:
事務所のつくえ
有限会社山中石油 様 (卸売・小売業)

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです

対象商品:
73711496
2020-07-29
用途:
事務所内の作業用テーブルとして
サービス業

明るいホワイトカラーのため、事業所内が更に明るくなったように感じます。また、頑丈にできているため、重いものを載せたり少し寄りかかっても動くことがないため重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする