パンフレットスタンド7段

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73711584 品番 RFPFS-DBBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

A4サイズのパンフレットを収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。
下にはストックが置けるラックがあります。

材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール 質量(kg)4.8 ブラック サイズA4 タイプダブル 耐荷重(kg)ポケット1、下積み部分4.8(均等荷重) 外寸(mm)W515×D477×H1419 アズワン品番64-9091-15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
お店のメニューを入れて通行人が取りやすくする。
飲食業

店舗前の壁にピッタリつけて、メニューを入れて外に置いています。風速3・4メートル程度では動きません。メニューが飛んでいくのが心配なので前倒れ防止プレート「おじぎ防止板」を一緒に入れているので安心です、逆にそれがなければ飛んでいくかもしれません。

2025-05-25
用途:
展示会
製造業

違う部署で同じ製品を使用しているため、問題なく使用可能でした。

対象商品:
73711575
2024-03-05
用途:
現場で使用

大規模改修の現場で住民の方にお配りするチラシ等を現場事務所で管理、便利です。

対象商品:
73711575
2024-06-03
用途:
店頭チラシ配布用
株式会社エムズ 様 (不動産業)

スマートで軽いのにしっかりっしていてとても満足してます!

対象商品:
73711575
2023-06-13
用途:
製造業です 製品作成時の 注意事項を パウチして スタンドに さす
自動車・二輪車・自転車関連業

製品作成時 注意事項を パウチして 紐をつけ 目に見える高さにつるしていましたが
注意事項が 多くて 分かり難いと言う意見が出たので 注意事項を パウチし直して
このスタンドに 項目を 貼り付けて 立てかけて使用しています
すっきりして 見栄えが 良くなりました

対象商品:
73711575
2023-06-06
用途:
工場作業工程注意事項を、入れる
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで製造工程時注意事項は、張り出ししていましたが、パウチしてパンフレットスタンドに入れる事としました沢山収納できて今の所好評です

対象商品:
73711575
2022-02-25
用途:
塾のチラシを持ち帰ってもらう
とよなり塾 様 (教育・研究機関)

写真で見た感じ、軽すぎて倒れないか心配でしたが、思ったよりバランスがよくよほどの強風でない限りは大丈夫そうです。

対象商品:
73711575
2021-10-20
用途:
展示会のカタログ展示用
株式会社レップコーポレーション 様 (サービス業)

特に改善点はないと思います。値段の費用対効果はじゅぶんにあると思います。軽いし、畳めるので移動も簡単で楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする