※ペンポケット

#7250 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713422 #7250 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713422 #7250 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713422 #7250 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713422 #7250 ストレッチ3Dワークジャケット I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713422

ストレッチ3Dワークジャケット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ3L 注文コード73713422 品番#7250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

「業界に革命をもたらしたストレッチワークウェアの先駆者。その絶品の着心地は本物の証。」
こだわりぬいたシルエットとストレッチ素材の融合が、究極の着心地を実現。
従来のワークウェアのシルエットを一新させて、完成度の高いワークスタイル。
昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。
突き詰めた3Dカッティングによる抜群の動きやすさが、ストレスのない着用感を実現。
オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。

カーキ 生地ストレッチツイル サイズ3L 胸囲(cm)124 肩幅(cm)51 仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/スタイルにもこだわったペンポケット/左胸内ポケット付き/両胸前にポケット/両腹前にポケット 種別長袖ジャケット 混率(%)綿98、ポリウレタン2 袖丈(cm)64 着丈(cm)68 裾廻り(cm)114 色番10
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73713298
2023-03-19
用途:
洗浄時
ロハス長野 様 (建設業・工事業)

柔らかいので着心地が良い。縫製もしっかりしてるので満足。

2020-03-28
用途:
現場作業着
建設業・工事業

収納ポケットが全体的に浅いのが残念だと思いましす、時代に合わせて(スマホなど)その辺りを改善していただけると良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
73713343
2019-01-02
用途:
普段着

全体的なデザインもいいが、一番のお気に入りは襟の部分。

薄手なのでまだ着用していないがストレッチも効いているので、着心地も期待できる。

春先と秋用の上着として買いました。

対象商品:
73713282
2018-09-12
用途:
納入作業時の作業服として

非常に動きやすく、ポケットも多い。普段着にも使えます。購入後は1度洗濯をしたほうがいいいでしょう、そのまま来て汗をかくと色移りします。

1人が参考にしています
対象商品:
73713334
2018-11-15
用途:
内装工事
サービス業

この商品は生地が柔らかくて、ストレッチが効いてとても動きやすいです。着心地もデザインもGood です!

対象商品:
73713343
2018-05-17
用途:
仕事着にも普段着にも
有限会社 栄進自動車 様

スリムなシルエットにもかかわらず、非常に動きやすく大変良い製品だと思います。
耐久性が気になるところですが、期待しつつ様子を見ます。

1人が参考にしています
対象商品:
73713413
2018-05-17
用途:
機械のオペレート時
製造業

夏日はちょっと暑い、それ以外の天候自分的にはOKです。動きやすくデザインが良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
73713413
2018-05-18
用途:
機械のオペレート時
製造業

動きやすく、格好が良いです。襟の部分を何種類か選べれば尚良いかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする