#7252 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713824 #7252 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713824 #7252 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713824 #7252 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713824 #7252 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713824 #7252 ストレッチ3Dカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 73713824

ストレッチ3Dカーゴパンツ

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73713824 品番 #7252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

「業界に革命をもたらしたストレッチワークウェアの先駆者。その絶品の着心地は本物の証。」
こだわりぬいたシルエットとストレッチ素材の融合が、究極の着心地を実現。
従来のワークウェアのシルエットを一新させて、完成度の高いワークスタイル。
昨今のカジュアル業界でもお馴染みのポリウレタン糸使いの生地を採用した驚異のストレッチ性。
突き詰めた3Dカッティングによる抜群の動きやすさが、ストレスのない着用感を実現。
オン、オフ問わずどんなシーンでも着用可能。ジャケットの衿はワイヤー入りで自在な着こなしを実現。

インディゴブルー サイズM 混率(%)綿98、ポリウレタン2 ウエスト(cm)80 仕様ストレッチ素材でストレスなく動く/3Dカッティング/細部にまでこだわったコインポケット/シルエットを崩さないカーゴポケット/両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 股上(cm)24 裾幅(cm)19.75 色番11 ワタリ(cm)31.5
注意
※製品洗い加工を施しておりますので、多少の誤差がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
擦り切れて破れるのが早すぎ

ストレッチ素材なのでしょうがないのでしょうが「擦れ」に対して耐久性はありません、すぐに薄くなる、薄くなったと思ったらすぐに破れる、一度破れ始めるとあちこち破れる。

2人が参考にしています
対象商品:
73714025
2023-04-17
用途:
荷物の仕分け、普段着として
自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地も良く、気に入って何度も購入しています。気になるのは生地の厚さと縫製糸の強度。動きやすさ重視で薄めの生地なんだと思いますが、膝をついて作業する為破れるのが早いです。

2人が参考にしています
対象商品:
73713842
2023-03-19
用途:
洗浄時
ロハス長野 様 (建設業・工事業)

柔らかいので履き心地がよい。縫製もしっかりしてるので満足

1人が参考にしています
対象商品:
73713842
2022-12-04
用途:
作業着として

以前お店で購入して気に入ってましたが傷んだので探していたところこちらで見つけて購入しました。
適度なストレッチ性がありながら最近多いレギンスのようなテロテロ感はなくしっかりとした質感は気に入ってます。
左腿のポケットはスマホを収納して座っても取り出しやすく便利です。
作業着として想定されてると思いますのでポッケットのボタンはできればない方が周りを気にせず着用できると思います。

6人が参考にしています
対象商品:
73713833
2022-10-21
用途:
浴室で設備工事業
建設業・工事業

伸縮性が良く履きやすい。膝を曲げる中腰スタイルでの作業にも問題なく対応しています。左前側ポケットがほんの少し小さくて2つ折り財布を入れるとパツパツです。右側のスマホを入れても余裕あるポケットは最高です。
もう一度購入したいなと考えています。

対象商品:
73713824
2023-01-25
用途:
普段使い
その他業種

めっちゃ使いがってが良いです。あとで色違いも購入しました

2022-09-10
用途:
舗装
浜松スタビライザー工業有限会社 様 (建設業・工事業)

乾燥機入れると縮んでチャックの金色丸見えになる
チャック隠してる折り返しの部分がどんどん細くなっていつでもチャック空いてる奴みたくなる

4人が参考にしています
対象商品:
73714043
2022-05-08
用途:
車の整備
D-bros, 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業着として使っていますが、デザインも気に行ってます。もう3本目の購入です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする