MAG(ノア精密)
目覚し時計 あけぼの
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73714375
品番
T-711 WH-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コチコチ音の静かな連続秒針
見やすい文字板
機能
連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、集光文字板
関連製品
表示方式
アナログ
材質
プラスチック
寸法(mm)
120×137×72
質量(g)
170
種類
置時計
電池
単3形マンガン乾電池1本
アズワン品番
65-0559-70
アラーム
付き
商品説明動画
周囲が暗くなるとライトが自動で点灯。「T-722 自動点灯目覚まし時計 ブリリア」
参考になった