ヤッケ上下セット 90

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73714777 品番 No.90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お得用のヤッケ上下セットです。防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。
フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック!
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
ウエストゴムでゆったり履きやすい!後ろ右部分にポケット付。

ブラック セット内容上下 サイズ3L 適応身長(cm)175〜185 混率(%)ポリエステル100% 股下(cm)74 着丈(cm)79 適応胴囲(cm)96〜104 生地ポリエステル 適応胸囲(cm)102〜110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
冬季屋外作業(重機運転など)
製造業

174cm 90kgでも大きさは充分です。
ただ、ファスナーの開きが小さく、メガネをかけたままだと着脱し辛いです。

2025-01-06
用途:
工業炉の炉内補修作業
製造業

なかなか4L以上のサイズが無く困っていました。
ちょっとした防寒対策にもなり満足しています。

対象商品:
65124825
2022-02-10
用途:
積込み作業時
運輸・通信業

サイズが4Lは、なかなかないので、ゆったりと着たい方にお勧めです。
作業時も動きやすいそうです。

対象商品:
73714752
2020-09-19
用途:
ワイン醸造
株式会社スイミージャパン 様 (製造業)

価格を考えると十分満足です。使っているうちに、少し糸のほつれなど生じて気になるところ。

対象商品:
57889362
2020-03-06
用途:
粉塵の多い場所での作業
株式会社佳陽商会 様

動き易くて又寒さも防いでくれるので大変いい商品だと思います。

対象商品:
57889362
2019-12-09
用途:
塗装作業時

着やすいい。動きやすい。寒い時は風も通さないのでとてもいいです。

対象商品:
57889387
2020-01-28
用途:
塗装作業時
株式会社クニヨシ 様

塗装作業の為購入したが、丈夫で破れにくいが、消耗度合いと単価の比較でやや不満。

1人が参考にしています
対象商品:
73714752
2019-09-16
用途:
ステンレス研磨
製造業

何度か洗濯も可能でコストパフォーマンスも良く
昔から愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする