USB3.0スライド式USBメモリー C145

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73715924 品番 TC14538GR01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

USB3.0高速対応スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません
ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)約6 キャップタイプスライド式 対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20 対応プラグアンドプレイ メモリー容量8GB 保証期間1年 アズワン品番65-0410-06 インターフェイスUSB 3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73715967
2018-11-22
用途:
データバックアップ用

不良品かと思うくらい読込速度が遅くてビックリでした。
測定してみたところ、他社製USBメモリでは大体100MB/s以上は出るのですがこれは44MB/s程度でした。
ちょっと失敗しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする