色白
仕様1液性
主成分合成樹脂エマルション
粘度85〜100KU/23℃
膜厚(μm)25〜30/回
密度(g/cm3)塗料:1.25±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃
指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)15、(30℃)10
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(刷毛・ローラー)5〜10、(エアレス)10〜20
光沢艶有、各艶(3分艶以上)
半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)25、(30℃)20
特性弾性、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.1、(エアレス)0.12
下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下
塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間
加熱残分(%)40以上