画像準備中

DNTビューシリコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 73717087 品番 136TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水系で環境に優しいです。
乾燥が速く、光沢・耐候性に優れています。
微弾性です。

淡彩 25-85B 仕様1液性 主成分合成樹脂エマルション 粘度85〜100KU/23℃ 膜厚(μm)25〜30/回 密度(g/cm3)塗料:1.25±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)15、(30℃)10 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5〜10、(エアレス)10〜20 光沢艶有、各艶(3分艶以上) 半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)25、(30℃)20 特性弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.1、(エアレス)0.12 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間 加熱残分(%)40以上
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。
※塗装後は最低2時間くらいの間は雨や水がかからないようにする。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする