画像準備中

ウレタンルーベンN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 73717875 品番 10017X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

塗料用シンナーで希釈できる。
各種下地に対して幅広く適用する。
耐候性に優れている。

ビバグリーン 仕様2液性 粘度75〜100KU/23℃ 膜厚(μm)25/回 密度(g/cm3)塗料:1.10〜1.30(標準色)/23℃、揮発分:0.8/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)60、(30℃)30 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5〜10、(エアレス)10〜20 光沢艶有 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)2、(30℃)1 特性耐候 可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする 塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小4時間、(30℃)最大7日/最小2時間 調合比主剤10:硬化剤1(質量比) 加熱残分(%)55〜60
注意
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒の恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする