画像準備中

Vシリコンエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 73718505 品番 138RZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。
乾燥性にすぐれている。
上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。

グレー 仕様2液性 粘度78KU/23℃ 膜厚(μm)標準:40/ウエット:125 密度(g/cm3)塗料:1.22/23℃、揮発分:0.86/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)40、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5 希釈剤VシリコンエースシンナーB又はS 危険等級V 使用条件【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515〜617 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 希釈率(%)5〜15 光沢艶消し 半硬化乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20、(40℃10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(5℃)8、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛)0.16、(エアレス)0.21 下地処理サンディング処理及びシンナー拭き 塗装間隔(5℃)最大7日/最小4時間、(20℃)最大7日/最小2時間、(30℃)最大5日/最小2時間、(40℃)最大5日/最小1時間 調合比主剤 90 部、硬化剤 10 部(重量比) 加熱残分(%)51
注意
※被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
※使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分撹拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※希釈には必ずVシリコンエースシンナーを使用する。刷毛塗り及び夏季はBタイプ、エアレス及びその他の季節はSタイプのシンナーを使用する。
※開缶後は、主剤・硬化剤ともその日のうちに使い切る。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする