DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 壁用
DNT(大日本塗料)の 外壁用
Vシリコンエース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
73718514
品番
138SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。
乾燥性にすぐれている。
上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
色
白
仕様
2液性
粘度
78KU/23℃
膜厚(μm)
標準:40/ウエット:125
密度(g/cm
3
)
塗料:1.22/23℃、揮発分:0.86/23℃
指触乾燥時間(分)
(5℃)40、(20℃)20、(30℃)10、(40℃)5
希釈剤
VシリコンエースシンナーB又はS
危険等級
V
使用条件
【エアレス】1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515〜617
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
18L
希釈率(%)
5〜15
光沢
艶消し
半硬化乾燥時間(分)
(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20、(40℃10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
(5℃)8、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
(刷毛)0.16、(エアレス)0.21
下地処理
サンディング処理及びシンナー拭き
塗装間隔
(5℃)最大7日/最小4時間、(20℃)最大7日/最小2時間、(30℃)最大5日/最小2時間、(40℃)最大5日/最小1時間
調合比
主剤 90 部、硬化剤 10 部(重量比)
加熱残分(%)
51
注意
※被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。
※使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分撹拌して均一な塗料状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※希釈には必ずVシリコンエースシンナーを使用する。刷毛塗り及び夏季はBタイプ、エアレス及びその他の季節はSタイプのシンナーを使用する。
※開缶後は、主剤・硬化剤ともその日のうちに使い切る。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650