画像準備中

ノンモールドMAスーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 73719957 品番 1AF61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

幅広い各種のカビ及び藻に対して、長期間に渡り防カビ・防藻効果を発揮します。
弱溶剤一液形なので作業性に優れています。優れた光沢と肉持感。
汚れにくく、色むらの無い美しい仕上がりです。各種下地に対して幅広く適用する。

淡彩 22-90B 仕様1液性 粘度75〜100KU/23℃ 膜厚(μm)(標準)30/回、(ウエット管理)100/回 密度(g/cm3)塗料:0.9〜1.2/23℃、揮発分:0.80/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)20、(30℃)15 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)(刷毛・ローラー)0〜10、(エアレス)10〜20 光沢艶有・5分艶・3分艶 半硬化乾燥時間(分)(5℃)120、(20℃)40、(30℃)30 特性防藻、防カビ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.14 下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下 塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1時間 加熱残分(%)57〜63
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤をお使いください。
※中塗色は必ず上塗と同じ色を使用してください。
※珪酸カルシウム板のシーラーはマイティーウレタンシーラーを使用してください。
※鉄部塗装にはスボイド下塗・シアナミドボーゴJIS2種・ジンクライト1型JIS2種及び2種B・ジンクライト3型JIS2種・さび止めペイントJIS2種・さび 止めルーベンホワイトを推奨します。
※この上のビルデック塗装は避けて下さい。塗膜の異常(縮み・割れ)が生じる場合があります。
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒になる恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする