マルチユーススマートフォンホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73723177 品番Luvipod(ラビポッド) PH1(AG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラフルでおしゃれなマルチユーススマートフォンホルダー。
縦置き・横置き両対応。三脚に取り付けることもできます

タイプ卓上スタンド型 特性縦置き・横置き対応 アップルグリーン 質量(g)41 積載荷重(kg)(推奨)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×33×18 適合機器スマートフォンのみ 適合幅(mm)55〜95 三脚取付ねじUNC1/4(細ネジ) 適合厚さ(mm)12以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする