Velbon(ベルボン)
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
Velbon(ベルボン)の スマホ/タブレットホルダー・アーム
卓上タブレットスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73723222
品番
Luvipod(ラビポッド) TS CAFE(DSB)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
いつものカフェで快適にブラウジング。
軽くてコンパクトな卓上タブレットスタンドの登場です。
タイプ
卓上スタンド型
特性
高さ調節、角度調節
色
ディープシーブルー
質量(g)
217
積載荷重(kg)
(推奨)0.5
全高(mm)
340
適合機器
タブレットのみ
適合幅(mm)
123〜210
縮長(mm)
170
アズワン品番
64-7755-45
適合厚さ(mm)
22以内