卓上タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73723238 品番 Luvipod(ラビポッド) TS CAFE(MDG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

いつものカフェで快適にブラウジング。
軽くてコンパクトな卓上タブレットスタンドの登場です。

タイプ卓上スタンド型 特性高さ調節、角度調節 ミッドナイトグリーン 質量(g)217 積載荷重(kg)(推奨)0.5 全高(mm)340 適合機器タブレットのみ 適合幅(mm)123〜210 縮長(mm)170 アズワン品番64-7755-46 適合厚さ(mm)22以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする