Luvipod(ラビポッド) TH1(SG) 三脚用タブレットホルダー Velbon(ベルボン) 73723292 Luvipod(ラビポッド) TH1(SG) 三脚用タブレットホルダー Velbon(ベルボン) 73723292 Luvipod(ラビポッド) TH1(SG) 三脚用タブレットホルダー Velbon(ベルボン) 73723292 Luvipod(ラビポッド) TH1(SG) 三脚用タブレットホルダー Velbon(ベルボン) 73723292

三脚用タブレットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73723292 品番 Luvipod(ラビポッド) TH1(SG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カラフルでおしゃれな三脚用タブレットホルダー。

タイプブラケット型 サンディゴールド 質量(g)66 積載荷重(kg)(推奨)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×31×22 適合機器タブレットのみ 適合幅(mm)123〜210 三脚取付ねじUNC1/4(細ネジ) 適合厚さ(mm)22以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする