- 草退治メガロングシャワー KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 73723588

草退治メガロングシャワー

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 適合雑草ドクダミ、スギナ、ヤブガラシ、カタバミ、スズメノカタビラ、メヒシバ 注文コード73723588 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は適合雑草・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

広い面積に使え、すばやく効く、長く効く抜群の除草効果を発揮するシャワータイプの除草剤です。散布後2〜7日で枯れ始める速効性と、約6カ月の持続性で、しつこい雑草の根までしっかり枯らします。

適合雑草ドクダミ、スギナ、ヤブガラシ、カタバミ、スズメノカタビラ、メヒシバ 適合面積(m2)12.5〜100(約3.8〜30.3坪) 成分ヘキサジノン0.40% 性状無色透明水溶性液体 タイプシャワー 用途広い面積に使え、効果が持続する、そのまま使える、シャワータイプの除草剤 質量(g)1100 容量(L)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×242×65 農林水産省登録第(号)23727 毒劇区分普通物
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73723572
2024-05-16
用途:
裸地の草退治
教育・研究機関

自宅の庭では、葉っぱが黄色になるが、枯れるとまではいかなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
73723572
2023-04-18
用途:
庭の除草
ウメヤス建築 様

庭の除草に使用してます。
苔も枯れてきているように感じます。
スギナも根気強くかけていると 少なくなってきています。、

対象商品:
20753023
2021-10-27
用途:
除草時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この除草剤は容量が多く撒くところが広い所にはとても良い。使いやすい。

対象商品:
20753023
2019-05-18
用途:
駐車場除草
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年雑草が懸念材料でしたが、こちらで解消されるかと思います。ありがとうございました。

対象商品:
20753023
2020-05-18
用途:
境界線にまきました
株式会社戸上電機製作所 様

4日目ですが、残念ながらなかなか枯れなくて、もう少し様子を見たほうが良いのでしょうか。
もう少し強力なほうが良かったのかと思っています。

対象商品:
20753023
2018-07-25
用途:
墓地の除草
教育・研究機関

それほど「効いた」という感じはありませんでした。スギナにはどうやってかけると効果あるのか分からない。じゃばじゃばかけると、すぐなくなる。さーとかけるとスギナの頭の上しか枯れない。まだ1ヶ月しかたっていないけれど、新しい草も生えてきています。仕方ないので、効果を見る前に草取りを行います。

対象商品:
20753023
2017-05-16
用途:
住宅の雑草退治

24坪の住宅にちょうどいいサイズです。
だいぶ、スギナやシロザが退治されました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする