タイムスイッチ TB37シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73723615 品番TB37101
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

24時間式、パネル取付型
交流式
盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。

形状パネル取付型 寸法(mm)外形:H75×W75×D55 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 回路構成別回路型(無電圧出力) 停電対応補償無 ソーラー 動作周期24時間式
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73723615
2022-07-17
用途:
既設品の載せ替え
製造業

TB72シリーズの入荷困難により購入。アタッチメント作成して客先での交換を簡略化して納入しております。品質はいわずもがな!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする