玄米氷温貯蔵庫

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73723728 品番 EWH-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ!!
冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します!
シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!
庫内設定温度-5℃〜15℃まで設定可能!(※加温機能はございません。)
大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
冷却装置は5年保障付(本体1年)
※南京錠用金具付き
※移動に便利なキャスター付き
※高さ調節アジャスター付き(調整幅:20mm)

仕様南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付 タイプ20俵タイプ/40袋(玄米30kg) 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1020×2062〜2082 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)1694×800×1589 質量(kg)235 電源(V)単相100 寸法(幅W×高さH)(mm)(必要搬入口)1100×2100 消費電力(W)411/442 冷媒HFC R404a 用途屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※詳しくはメーカーカタログ2ページ目Q&Aをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする