スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 紫外線硬化
スリーボンドの 工業用
紫外線硬化性樹脂 3000シリーズ接着剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250g)
注文コード
73723825
品番
TB3030-330ML
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ