arbe パンツ〔男〕 AS-7936

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73724866 品番 AS-7936
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
ブラック サイズM ウエスト(cm)78 股下(cm)85(ハーフメイド) 仕様両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 機能細め仕様、ノータック、ストレッチ 股上(cm)22.5 ヒップ(cm)99 素材ストレッチトロピカル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする