アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe パンツ〔男〕 AS-7936
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73724884
品番
AS-7936
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
LL
ウエスト(cm)
86
股下(cm)
90(ハーフメイド)
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
細め仕様、ノータック、ストレッチ
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
107
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10