アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 三角巾・バンダナ
arbe バンダナキャップ AS-5927
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73725128
品番
AS-5927
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
仕様
ワンタッチで着用できるキャップタイプ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
頭囲(cm)
54〜60
色番
C-1
中心丈(cm)
42.5