AS-5927 arbe バンダナキャップ AS-5927 アルベ(チトセ) 73725155

arbe バンダナキャップ AS-5927

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ローズピンク 注文コード73725155 品番AS-5927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る
ローズピンク 仕様ワンタッチで着用できるキャップタイプ 混率(%)ポリエステル65・綿35 素材ブロード 頭囲(cm)54〜60 色番C-21 中心丈(cm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする