アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風シャツ(作務衣・甚平)
arbe 和風シャツ〔兼用〕 AS-8203
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73725243
品番
AS-8203
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
白
サイズ
S
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼ボタン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
70
バスト(cm)
103
素材
ワッフル
色番
C-1