arbe 和風シャツ〔兼用〕 AS-8203

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73725277 品番 AS-8203
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
サイズLL 仕様左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼ボタン 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)45 着丈(cm)76 バスト(cm)117 素材ワッフル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする