arbe 和風シャツ〔兼用〕 AS-8203

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73725417 品番 AS-8203
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ベージュ サイズSS 仕様左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼ボタン 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)41 袖丈(cm)39 着丈(cm)68 バスト(cm)99 素材ワッフル 色番C-7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする