※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

arbe 和風シャツ〔兼用〕 AS-8204

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73725496 品番 AS-8204
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
サイズM 仕様左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)46 袖丈(cm)43 着丈(cm)72 バスト(cm)109 素材ワッフル 色番C-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする