アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 三角巾・バンダナ
arbe バンダナキャップ AS-5927A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
あずき
注文コード
73725776
品番
AS-5927A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
あずき
仕様
ワンタッチで着用できるキャップタイプ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
頭囲(cm)
54〜60
色番
C-38
中心丈(cm)
42.5