arbe バンダナキャップ AS-5927A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73725794 品番 AS-5927A
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ダークブラウン 仕様ワンタッチで着用できるキャップタイプ 混率(%)ポリエステル65・綿35 素材ブロード 頭囲(cm)54〜60 色番C-71 中心丈(cm)42.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする