画像準備中

arbe 和帽子 No.8026

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73726442 品番 No.8026
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
コン 仕様後ろマジックテープでサイズ調整可能 混率(%)ポリエステル65・綿35 高さ(cm)9 素材双糸ウェザー 頭囲(cm)56〜60 色番C-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする