アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 和帽子
arbe 和帽子 No.8026
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
73726467
品番
No.8026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
仕様
後ろマジックテープでサイズ調整可能
混率(%)
ポリエステル65・綿35
高さ(cm)
9
素材
双糸ウェザー
頭囲(cm)
56〜60
色番
C-71