アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の バッグ・キャップ
アルベ(チトセ)の キャップ
アルベ(チトセ)の 和帽子
arbe 和帽子 No.8026
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73726485
品番
No.8026
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
墨黒
仕様
後ろマジックテープでサイズ調整可能
混率(%)
ポリエステル65・綿35
高さ(cm)
9
素材
双糸ウェザー
頭囲(cm)
56〜60
色番
C-9