arbe 和風パンツ(兼用) G-8025

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73728348 品番G-8025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

エアロール
爽やかタッチの軽量素材
ユニチカ「エアロール」は、中空ポリエステルと綿をブレンドした麻タッチのシャリ感がある、爽やかな繊維です。中空糸使いのため軽量で、ウォッシュ&ウェア性に優れています。

スミクロ サイズ4L ウエスト(cm)90〜96 股下(cm)77 仕様ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム 混率(%)ポリエステル65・綿35 機能ストレッチ、通気性、エアロール ヒップ(cm)134 対象男女兼用 素材トロピカル 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする