アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風パンツ
arbe 和風パンツ(兼用) G-8025
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73728393
品番
G-8025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
エアロール
爽やかタッチの軽量素材
ユニチカ「エアロール」は、中空ポリエステルと綿をブレンドした麻タッチのシャリ感がある、爽やかな繊維です。中空糸使いのため軽量で、ウォッシュ&ウェア性に優れています。
色
エンジ
サイズ
3L
ウエスト(cm)
84〜90
股下(cm)
77
仕様
ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
ストレッチ、通気性、エアロール
ヒップ(cm)
128
対象
男女兼用
素材
トロピカル
色番
C-2