アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の ミドルエプロン
arbe エプロン T-8027
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73728576
品番
T-8027
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
黒
仕様
フロントポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
双糸ウェザー
色番
C-10
前中心丈(cm)
41.5
脇幅(cm)
78
紐長(cm)
270