アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の ミドルエプロン
arbe エプロン T-8027
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
注文コード
73728612
品番
T-8027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
仕様
フロントポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
双糸ウェザー
色番
C-71
前中心丈(cm)
41.5
脇幅(cm)
78
紐長(cm)
270