arbe スラックス(ツータック) AS-802

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73728682 品番 AS-802
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

日本料理の仕事着を世界へ-

ブラック サイズW120 ウエスト(cm)120 股下(cm)90(ハーフメイド) 仕様両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし 種別ツータックスラックス 混率(%)ポリエステル100 機能太め仕様、ツータック、はっ水、制電 股上(cm)32.5 ヒップ(cm)143 素材ギャバジン 色番C-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする