アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の ワーキングウェア
アルベ(チトセ)の ボトムス
アルベ(チトセ)の オールシーズン ボトムス
arbe スラックス(ツータック) AS-802
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
105
注文コード
73728804
品番
AS-802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
ウエスト
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
日本料理の仕事着を世界へ-
色
コン
サイズ
W105
ウエスト(cm)
105
股下(cm)
90(ハーフメイド)
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
混率(%)
ポリエステル100
機能
太め仕様、ツータック、はっ水、制電
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
131
素材
ギャバジン
色番
C-5