AS-802 arbe スラックス(ツータック) AS-802 アルベ(チトセ) 73728847

arbe スラックス(ツータック) AS-802

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)125 注文コード73728847 品番AS-802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品はウエストなど30種類から選べます 他の種類を見る

日本料理の仕事着を世界へ-

コン サイズW125 ウエスト(cm)125 股下(cm)90(ハーフメイド) 仕様両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし 混率(%)ポリエステル100 機能太め仕様、ツータック、はっ水、制電 股上(cm)33 ヒップ(cm)147 素材ギャバジン 色番C-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする