arbe 前掛 T-81

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73728953 品番 T-81
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日本料理の仕事着を世界へ-

ホワイト サイズM 混率(%)綿100 素材カツラギ 色番C-1 前中心丈(cm)65 脇幅(cm)60 紐長(cm)250 帯幅(cm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73728953
2019-08-15
用途:
調理作業
製造業

生地がしなやかで使いやすいのでとても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする