アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 前掛け
arbe 前掛 T-81
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
73728962
品番
T-81
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日本料理の仕事着を世界へ-
色
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿100
素材
カツラギ
色番
C-1
前中心丈(cm)
76
脇幅(cm)
70
紐長(cm)
260
帯幅(cm)
6