アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の エプロン
アルベ(チトセ)の 前掛け
arbe 前掛 T-81
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73728978
品番
T-81
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
日本料理の仕事着を世界へ-
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
綿100
素材
カツラギ
色番
C-1
前中心丈(cm)
82
脇幅(cm)
80
紐長(cm)
270
帯幅(cm)
7