アルベ(チトセ)
アルベ(チトセ)の 飲食・食品工業用ウェア
アルベ(チトセ)の 飲食業向け
アルベ(チトセ)の 和風パンツ
arbe パンツ 兼用 G-6875
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73729933
品番
G-6875
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
LL
ウエスト(cm)
78〜84
股下(cm)
76
仕様
ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
122
対象
男女兼用
素材
シャンタン
色番
C-10