arbe パンツ 兼用 G-6875

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73729967 品番 G-6875
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
エンジ サイズM ウエスト(cm)66〜72 股下(cm)75 仕様ウエストゴム・ヒモ入り、裾ゴム 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)110 対象男女兼用 素材シャンタン 色番C-2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:374

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする