arbe ハンチング帽 AS-7806

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73730107 品番 AS-7806
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モスグリーン 仕様後ろアジャスターでサイズ調整可能。 混率(%)ポリエステル100 機能制電、耐塩素加工 素材ツイル 頭囲(cm)56〜60 色番C-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73730125
2023-11-25
用途:
ユニフォーム
サービス業

ベーカリーのユニフォーム用にリピート購入しました。
軽くてカッコ良く、髪の毛が落ちにくいので衛生的にも安心。たまにネットに入れ洗濯していますが、色落ちもせず、今のところ型崩れしていません。
エプロンと色を揃えて購入しているので、統一感があり店のイメージアップにもなっているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする